{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | Meißel SDS-plus − 250 mm, Typ: 1 | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Kolor | Szare | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt trzonka | SDS Plus | |
| Kształt obucha | zaostrzony | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Powierzchnia | śrutowane | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 789500 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197216298 | |
| Numer producenta | 789500 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |