Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi, „5” chwyt SDS Plus 16X265 mm

Nr art.: 789005 16X265
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: węgliki spiekane
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie udarowe
  • chwyt: SDS Plus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

16 mm
długość całkowita 265 mm
długość linii śrubowej 200 mm
Materiał ostrza węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie udarowe
chwyt SDS Plus
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789005 16X265
EAN / GTIN 3165140483414
Numer producenta 2608585607

Opis

Wykonanie:

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Przed użyciem wierteł długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).
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
    ⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka