Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego, ⌀: 35mm

Nr art.: 788041 35
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy
nie
Seria
BIG HAWG
Oznaczenie producenta
Big Hawg Multi. Mat. 35mm - 1 pc
Min. średnica skrawania Dc min.
35 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z
2
Anzahl Zentrierbohrer
0
Materiał skrawający
HM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
60 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wykrawarka koronowa
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
60 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 788041 35
EAN / GTIN 4058546228682
Numer producenta 4932464923
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Zęby z węglika spiekanego zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!