{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 6 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie z udarem / bez udaru | wiercenie bez udaru | |
| chwyt | SDS Plus | |
| długość robocza | 100 mm | |
| długość całkowita | 160 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wiertło uniwersalne |
| Numer artykułu | 787060 6 | |
| Numer producenta | 4932373918 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |