{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Min. średnica kabla | 4 mm | |
| Maks. średnica kabla | 28 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Ostrze stałe; Z osłoną ostrza | |
| Materiał grotu | stal | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza hakowe | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze stałe | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 82 g |
| Numer artykułu | 77620010 | |
| EAN / GTIN | 4018754275724 | |
| Numer producenta | 77620010 | |
| Numer L | L60010 6185 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |