{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | kształt okrągły | |
| Długość grotu | 175 mm | |
| Średnica ostrza | 6 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szydło | |
| Powierzchnia | chromowany | |
| Materiał | ze stali narzędziowej | |
| Długość całkowita | 280 mm |
| Numer artykułu | 77592001 | |
| EAN / GTIN | 4018754328819 | |
| Numer producenta | 77592001 | |
| Numer L | L60010 8167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |