Tyrolit round file jointing stone 12x32 C280 J5 V hss/carbide

Nr art.: 775476
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 775476
EAN / GTIN 9003177754760
Numer producenta 775476
Numer L L50140 101132
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Popis:

Pro dosažení nejvyšších kvalit hoblování jsou hoblovací hlavy řady µ vyrovnány spárovacími kameny. Výrobky Tyrolit dosahují optimálních srovnávacích účinků. Lze je použít k vyrovnávání hoblovacích nožů z HSS a karbidu.

Charakteristika:

  • Tvar: KOTOUČOVÉ PILNÍKY 9030
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : C 280 J5 V18
  • Rozměr (D x D): 12 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 12 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Velikost jádra: 280
  • Vhodnost materiálu: HSS, karbid

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Dobré profilovací vlastnosti

Použití:

  • Pro vyrovnávání karbidových a HSS hoblovacích hlavic.

Materiál:

  • HSS/karbid

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na pily

Poznámka:

  • Pro vyrovnávání karbidových a HSS hoblovacích hlavic.