Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych  TAURUS®, Typ: 2

Nr art.: 770512 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Min. ciśnienie robocze 5 bar
Seria TAURUS®
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 6 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 6 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 5 mm
Maks. siła osadzania 9 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al; stal
Regulacja siły osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 3,2 mm
Skok przyrządu 18 mm
Zużycie powietrza na nit 2,3 l
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Numer producenta 1457771
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 baróq. Zdejmowany pojemnik na trzpienie.

Zaleta:

System szczęk zapewnia bardzo duże okresy trwałości i pewny chwyt nitów. Niewielkie zużycie sprężonego powietrza dzięki podwójnemu wykorzystaniu: do osadzenia oraz odessania odpadu nitu. Bardzo szybki cykl roboczy.

W dostawie:

Klucze montażowe o rozwartości 12 / 27 i 14/17. 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml i 1 pojemnik do uzupełniania oleju.
Zawiera nasadki 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.