Nożyce gilotynowe, model: 1BR/4

Nr art.: 769930 1BR/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

model 1BR/4
do cięcia blachy o grubości do 4 mm
do cięcia prętów okrągłych o ⌀ do 10 mm
długość noża górnego 149 mm
długość noża dolnego 120 mm
masa 10,5 kg
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Numer producenta 20127
Producent/osoba odpowiedzialna Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stali narzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz.
Z przełożeniem na dźwigni kolankowej. Do cięcia blach i prętów okrągłych.

Powłoka lakiernicza:

Czerwono-brązowa.

Wskazówka:

  • W przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe.
  • Proszę przestrzegać: Podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model.
  • Dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm2.