{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyczki uniwersalne | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Do grubości | guma; Skóra; papier/tektura; Sznury; tkaniny | |
| Właściwości nożyczek | nierdzewne | |
| Oznaczenie producenta | Arbeitsschere aus Edelstahl | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Kształt ostrzy | proste | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 769250 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197197337 | |
| Numer producenta | 769250 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |