Tyrolit ceramic square file 20x200 mm C240 MEDIUM carbide

Nr art.: 769
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Obciągacz
Długość 200 mm
Szerokość 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769
EAN / GTIN 9009010007697
Numer producenta 769
Numer L L50140 719
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The square file is used in particular for the efficient machining of tools in the woodworking and mechanical engineering industries. Files made of silicon carbide are mainly used for carbide or carbide-tipped tools and have a grey-green colour. Orange coloured files are mainly used for all types of steel and stainless steel. The different grain sizes allow you to select your tool individually for your application.

Cecha szcz.:

  • Shape: 9011 SQUARE FILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specification : CMITTEL
  • Dimension (W x L): 20 x 200 mm
  • Container diameter: 20 mm
  • Thickness: 200 mm
  • Grit size: 240

Zaleta:

  • Individual application
  • Top results
  • Wide range

Zastosowanie:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and carbide in the wood and machine industry
  • Grey-green colouring: For carbide or carbide-tipped tools Orange colouring: Mainly for all types of steel and stainless steel