• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tyrolit tungsten carbide burr 52SPG MXX 12x25-6x70 PREMIUM steel/inox/cast iron

Nr art.: 768949
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Hartmetallfräser 52SPG MXX PREMIUM
Opakowanie luzem
Kolor srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768949
EAN / GTIN 9003177689499
Numer producenta 768949
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM tungsten carbide burrs for the straight grinder are manufactured on state-of-the-art CNC grinding machines.
  • This results in an efficient precision tool in various designs that provides all the prerequisites for optimum results.
  • The aggressive cutter profile is particularly long-chipping and delivers the greatest removal when working in hard-to-reach places.
  • Due to a specially developed geometry of the cutting edges, this tool always succeeds in keeping the generation of heat low in order to protect the workpiece and the milling cutter.
  • As a result, you achieve the best standing times and maximum lifetime on almost all materials.

Cecha szcz.:

  • Form: 52SPG T.C. BURRS TREE TYPE
  • Specification : MXX
  • Dimension (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Material suitability: Casting materials;Steel;Stainless steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Straight grinder

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry
  • Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal on almost all materials
  • Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece

Zastosowanie:

  • For demanding work on cast iron, steel and stainless steel
  • For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places

Materiał:

  • Casting materials/Steel/Stainless steel
  • Casting materials/Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • For demanding work on cast iron, steel and stainless steel
  • For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places