Nożyce do cięcia kształtowego z 2-komponentowym uchwytem, prawotnące, długość całkowita: 260mm

Nr art.: 767042 260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
868 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Długość skrawania 40 mm
Do grubości Blacha; V2A
Maks. grubość materiału, V2A 1,2 mm
Maks. grubość materiału, Blacha 1,8 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia niklowany
Długość całkowita 260 mm
Typ nożyczek Figurenblechschere
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 767042 260
EAN / GTIN 4062406254841
Numer producenta 767042 260
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58 − 60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.