Nożyce do cięcia kształtowego z 2-komponentowym uchwytem, prosto skrawające, długość całkowita: 240mm

Nr art.: 767030 240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 240 mm
długość ostrzy 40 mm
rodzaj zastosowania prosto skrawające
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Numer producenta D16S
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58−60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.