Nożyce do blachy „Ideal” z ostrzami z HSS, prawotnące, długość całkowita: 260mm

Nr art.: 766350 260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 260 mm
długość ostrzy 33 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 766350 260
EAN / GTIN 4010220000274
Numer producenta D27AH
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
Główka nożyc z ostrzami ze stali HSS (HRC 65). Wyjątkowo duża trwałość ostrzy. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.