Szczypce do zacisków wężowych CLIC, długość 200 mm

Nr art.: 76460013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 189 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 76460013
EAN / GTIN 4018754155057
Numer producenta 76460013
Numer L L60010 2304
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do blokowania i odblokowywania opasek zaciskowych CLIC
  • łatwa praca pod różnymi kątami dzięki płynnej regulacji szczęk

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 200 mm
  • Masa: 189 g