Brake spring caliper L.330mm

Nr art.: 76413021
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Zielony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Bez luzu
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 330 mm
Masa całkowita 461 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 76413021
EAN / GTIN 4018754047888
Numer producenta 76413021
Numer L L60010 1662
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • with movable disc, for riveted and bonded brake pads

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 330 mm
  • Weight: 461g