Nożyce do kształtowego cięcia blachy  ze stali stopowej, zestaw, lewotnące, długość całkowita: 275mm

Nr art.: 761100 275
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj nożyczek Nożyce kształtowe, ostrza ze stali szlachetnej
Rodzaj zastosowania strona lewa
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 275 mm
Długość skrawania 42 mm
Do grubości V2A
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 761100 275
EAN / GTIN 4010220000892
Numer producenta D207-275L
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane, smukłe, spiczasto zakończone i proste, lakierowane lub lakierowane zanurzeniowo chwyty.
ze stali szlachetnej, ostrza hartowane indukcyjnie (60 HRC), również do blachy V2A.

Zastosowanie:

Do cięcia kształtowego i do krótkich cięć w linii prostej.