Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nożyce do kształtowego cięcia blachy  z ostrzami z HSS, prawotnące, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 761050 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Numer producenta D407-300
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane, smukłe, spiczasto zakończone i proste, lakierowane lub lakierowane zanurzeniowo chwyty.
z ostrzami ze stali wolframowej HSS (65 HRC). Szczególnie wydajne i trwałe ostrza (do wszystkich blach blach V2A i twardych blach do 1,0 mm).

Zastosowanie:

Do cięcia kształtowego i do krótkich cięć w linii prostej.