Szczypce zaciskowe ∙ Zakres mocowania: 50 mm

Nr art.: 757-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk kształt okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Funkcja cięcia; Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 550 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 757-10
EAN / GTIN 4000896030293
Numer producenta 757-10
Numer L L60140 1448
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Half-round jaws
  • Quick-release lever
  • Wirecutter
  • Surface: nickel-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 250 mm
  • Net weight: 0.55 kg
  • Clamping range: 50 mm