Bezodrzutowe przybitniki, ⌀ obucha (mm) / masa (kg): 80/4

Nr art.: 755400 80/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) / masa (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 80 mm
Seria SUPERCRAFT
długość bijaka z obuchami 200 mm
⌀ robocza obuchów 80 mm
długość trzonka 800 mm
długość całkowita 880 mm
masa 4,41 kg
materiał obudowy Stal
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Drewno hikory
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Numer producenta 3366.081
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszczonym w korpusie. Trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Część zamienna:

Zapasowy obuch z nylonu, zob. nr 754910; zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.