Młotek z miękkim obuchem SIMPLEX z wkładką z nylonu, Białe, do ⌀ obucha: 60mm

Nr art.: 753750 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Kremowy
Seria SIMPLEX-Schonhammer
Średnica 60 mm
Kolor Białe
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał nylon
Właściwości Bez odprysków; Nie zostawia śladów na obrabianym detalu; Odporność na zużycie; Wytrzymałość; odporne na działanie olejów; odporność na oleje
Twardość twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753750 60
EAN / GTIN 4030618301202
Numer producenta 3208.060
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Zastosowanie:

Wkładka nylonowa, twarda, oferuje wyjątkowe właściwości udarowe i zapewnia maksymalną twardość przy najwyższej trwałości. Odporny na ścieranie, wytrzymały i nie pęka nawet w ujemnych temperaturach. Jest również odporny na oleje i smary.