Obuchy SIMPLEX z superplastiku, białe, do ⌀ obucha: 80mm

Nr art.: 753700 80
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
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
Średnica 80 mm
Kolor Białe
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał superplastik
Właściwości Nie zostawia śladów na obrabianym detalu; Odporność na zużycie; Wytrzymałość; odporność na wstrząsy
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 325 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753700 80
EAN / GTIN 4030618301134
Numer producenta 3207.080
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Zastosowanie:

obuch z plastiku specjalnego: bardzo odporny na uderzenia i niełamliwy, odporny na ścieranie. Do delikatnych prac, szczególnie przy załamywaniu krawędzi.