• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, niebieskie, do ⌀ obucha: 40mm

Nr art.: 753450 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
Średnica 40 mm
Oznaczenie producenta SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał TPE-soft
Właściwości Nie ulega zużyciu; Nie zostawia śladów na obrabianym detalu; tłumiące
Twardość miękkie
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 47 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 753450 40
EAN / GTIN 4030618300939
Numer producenta 3201.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Zastosowanie:

obuch z tworzywa TPE-soft, miękki, nie pozostawia śladów farby. Do układania glazury i parkietu oraz w budowie okien i drzwi.