Nożyce do drutu, długość 155 mm

Nr art.: 75270003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk Wyżłobione; wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 155 mm
Masa całkowita 93 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75270003
EAN / GTIN 4018754344796
Numer producenta 75270003
Numer L L60010 7924
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Ostrza nożyc ze stali nierdzewnej, jedno ostrze z funkcją piłowania (ząbkowane)
  • Zabezpieczenie przed zakleszczeniem dzięki odbojnikom
  • z uchwytami dwuskładnikowymi

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 18 mm
  • Długość w mm (L): 150 mm
  • Masa: 93 g
  • Szerokość w mm (b): 60 mm