Wybijak zawleczek ∙ wersja krótka ∙ 4 mm

Nr art.: 751KHS-4
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
Długość trzpienia 10 mm
Średnica końcówki 4 mm
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Kolor czarny; Turkusowy
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Długość całkowita 109 mm
Z uchwytem tak
Masa całkowita 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751KHS-4
EAN / GTIN 4000896159994
Numer producenta 751KHS-4
Numer L L60140 4751
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For hitting / loosening the slide bolts when removing the brake calliper's brake pads e.g. on MERCEDES-BENZ
  • Short design with hand guard
  • 2-component handle with hand guard
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 109 mm
  • Length l1: 10 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Net weight: 0.08 kg