Pobijaki z kołnierzem ochronnym, masa bez trzonka: 1,5kg

Nr art.: 751010 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Fäustel mit Stielschutzkragen
Kolor Czarny
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 500 g
Osłona trzonka tak
Typ nylon
Długość, Trzonek 280 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu pobijak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751010 1,5
EAN / GTIN 4045197611574
Numer producenta 751010 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
pobijak z odkutym kołnierzem stalowym i dodatkową tulejką nylonową chroniącą trzonek, z profilowanym trzonkiem hikorowym.

Norma:

DIN 6475

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.