{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | przybitnik (młotek kowalski) | |
| Masa bez trzonka | 6 000 g | |
| Norma | DIN 1042 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość, Trzonek | 800 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno hikorowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 750811 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406712174 | |
| Numer producenta | 750811 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |