{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Masa bez trzonka | 1 500 g | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Seria | Ultratec | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Długość, Trzonek | 360 mm | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 750500 1500 | |
| EAN / GTIN | 4016134506826 | |
| Numer producenta | 5039981500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |