Młotki ślusarskie z 3-komponentowym trzonkiem, masa bez trzonka: 1000g

Nr art.: 750450 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 1 000 g
Norma DIN 1041
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Długość, Trzonek 360 mm
Wersja z 3-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek kauczuk; poliamid
Rdzeń stop aluminiowy
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750450 1000
EAN / GTIN 8024886007399
Numer producenta 2100/1000G
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Z niełamliwym trzonkiem z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, poliamid i kauczuk), z kutym kołnierzem stalowym i dodatkową tulejką chroniącą trzonek. Zalety: niełamliwy, ergonomiczny, przyczepny, nie przenosi drgań i chroni stawy.

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.