{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Punktak | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 4 mm | |
| Długość całkowita | 120 mm | |
| Norma | DIN 7250 | |
| Masa całkowita | 60 g |
| Numer artykułu | 746-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896029846 | |
| Numer producenta | 746-1 | |
| Numer L | L60140 267 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |