Plastic lever L.300mm

Nr art.: 74590003
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor szare
Szerokość trzonka 50 mm
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Kształt trzonka Prostokąt
Długość całkowita 300 mm
Masa 0,209 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74590003
EAN / GTIN 4018754138302
Numer producenta 74590003
Numer L L60010 1902
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For levering off all types of trim strips and cover strips on windscreens, rear and side windows
  • Prevents scratches on painted parts, deformation of the mouldings or damage to panes thanks to the wide contact surface

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 300 mm
  • Weight: 209g
  • Width mm (b): 50 mm