Przecinaki murarskie płaskie, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 742500 200
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania Ręcznie
Kształt trzonka 8-kąt
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 23 mm
Długość całkowita 200 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Średnica trzonka 16 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Norma DIN 7254; DIN 7255
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor Złoty
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha płaskie
Właściwości Bez odprysków
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742500 200
EAN / GTIN 4049002001352
Numer producenta 350 200 1
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Stalowy, 8-kątny trzonek, hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 7254 (płaski).
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana na powietrzu, lakierowana zanurzeniowo na złoto.