{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 125 mm | |
| Średnica otworu | 22,2 mm | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
| Maks. prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Materiał do obróbki | INOX; metale nieżelazne; stal | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM CONDITIONING | |
| Zawartość żelaza, siarki i chloru | 0 % | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 742153 | |
| EAN / GTIN | 8024406526355 | |
| Numer producenta | 742153 | |
| Numer L | L50140 163 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |