Dźwignia do demontażu opon nr 39/3 do samochodów ciężarowych, długość 600 mm

Nr art.: 74010605
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 74010605
EAN / GTIN 4018754343706
Numer producenta 74010605
Numer L L60010 7697
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Solidna łyżka do opon zapewniająca niezawodny montaż i demontaż opon do samochodów ciężarowych.
  • Profil w kształcie podwójnego T zapewnia wyjątkową stabilność wymiarową i przyjemną w dotyku powierzchnię.
  • Konstrukcja posiada specjalnie zaokrąglone końcówki dźwigni, co pozwala na pracę bez uszkadzania materiału.
  • Starannie wyprofilowane łopatki zapewniają lepszą przyczepność i zwiększają odporność na zginanie.
  • Łopatka do demontażu opon jest wykonana z litej stali chromowo-stopowej, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymała i trwała.
Właściwości:
  • nadaje się do zakładania i zdejmowania opon samochodowych
  • poręczna, solidna konstrukcja ze starannie wyprofilowanymi łopatkami
  • z niezawodnym w użyciu profilem dwuteowym
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 600 mm
  • Nr.: 39/3 LKW