Śrubokręt kątowy z rowkiem 1 x 5,5 mm, długość 125 mm

Nr art.: 73273003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73273003
EAN / GTIN 4018754330362
Numer producenta 73273003
Numer L L60010 8359
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • STEEL chromowo-niklowa, niklowana
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Cecha szcz.:

  • a: 1 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Z rowkiem
  • Szerokość w mm (b): 5,5 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Wielk.: 3
  • Długość w mm (L): 125 mm
  • Masa (g): 29 g