{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wydajność skrawania | 240 mm2 | |
| możliwość cięcia do ⌀ | 32 mm | |
| długość całkowita | 340 mm | |
| materiał | Nóż: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju. | |
| ramię | Rura owalna aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości | |
| funkcja grzechotki | tak | |
| Rodzaj produktu | Nożyce |
| Numer artykułu | 731270 340 | |
| EAN / GTIN | 4003773081241 | |
| Numer producenta | 95 32 340 SR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |