Ostrze stałe do nożyc do kabli, Pasują do ⌀ przewodu: 32mm

Nr art.: 731112 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pasują do ⌀ przewodu (mm) Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Festmesser für Kabelschere, Passend für Kabel-⌀: 32mm
Kolor czarny
Min. średnica kabla 32 mm
Maks. średnica kabla 32 mm
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe
Materiał grotu stal
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731112 32
EAN / GTIN 4067263384939
Numer producenta 731112 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Nożyce do kabli nr 731071.