Śrubokręt z końcówką kulistą DRALL+ z sześciokątem wyjściowym 3 mm, długość 300 mm

Nr art.: 73103003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja przegub (obrotowy)
Kąt obrotu 25
Długość grotu 300 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka czerniona; Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 385 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73103003
EAN / GTIN 4018754278565
Numer producenta 73103003
Numer L L60010 6283
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • Kąt obrotu do 25° w każdą stronę
  • czarna koronka
  • Uchwyt trzyczęściowy z grawerowaniem na główce
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana na matowo

Cecha szcz.:

  • L1: 300 mm
  • L2: 385 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 3 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Masa: 56 g