Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczypce do zakładania muf, Typ: 8/10

Nr art.: 729930 8/10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta NA8/10
Całkowita długość trzpienia 80 mm
Długość użytkowa trzpienia 65 mm
Możliwość użycia do Tuleje
Średnica min., Tuleje 23 mm
Średnica maks., Tuleje 28 mm
Długość maks. 17 mm
Materiał, uchwyt metal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające
Długość całkowita L 150 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Numer producenta 621-10810
Producent/osoba odpowiedzialna HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z lekkiego metalu z 3 odsadzonymi (wielk. 8/10 kolce proste), wymiennymi kolcami. Rozstaw szczęk regulowany śrubą.

Zastosowanie:

Do zakładania muf gumowych i z PCW.

Wskazówka:

Zapasowe trzpienie muszą pasować do typu.