{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
| Długość całkowita L | 225 mm | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana | Griff; Backen; Griff; Backen; Griff | |
| Wykonanie szczęk | proste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki; Głowice skrawające wymienne | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729820 RG58/71 | |
| EAN / GTIN | 4045197166777 | |
| Numer producenta | 729820 RG58/71 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |