Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów koncentrycznych, TiN, do kabla koncentrycznego typu: RG58/59

Nr art.: 729806 RG58/59
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabla koncentrycznego typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Top Coax Plus
powłoka TiN
Rodzaj produktu nożowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Numer producenta 30110
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Oba stopnie odizolowywania po 1 stronie.
Zintegrowany klucz nasadowy rozm. 11 mm z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym, przeznaczony do złączek antenowych F (HEX 11).

Zastosowanie:

Do usuwania płaszcza, oplotu i izolacji polietylenowej z kabli koncentrycznych. Wielostopniowe usuwanie izolacji
Szybkie i łatwe usuwanie izolacji ze wszystkich kabli koncentrycznych, np. RG 58, RG 59, kabli antenowych TV o ⌀ 4,8-7,5 mm oraz okrągłych kabli z PCW 3×0,75 mm2. Noże powlekane TiN.