{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CST | |
| Akcesoria do | Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug CST | |
| Oznaczenie producenta | Messerhalter CST Vario | |
| Kolor | Pomarańczowy; Turkusowy | |
| Właściwości | Abisoliermaß B (max.): 17 mm; Abisoliermaß B (min.): 3,2 mm; Abisoliermaß C (max.): 17 mm; Abisoliermaß C (min.): 3,2 mm; Messerabstaende: beliebig einstellbar zur 1 bis 3 stufigen Abisolierung, besonders guenstig fuer Sondermasse | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Messerkassette | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 729801 KOMBI | |
| EAN / GTIN | 4008190206277 | |
| Numer producenta | 9005740000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |