{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Zestaw łączników | |
| Zawartość | 2 700 szt. | |
| Do przewodów o przekroju min. | 0,5 mm2 | |
| Do przewodów o przekroju maks. | 16 mm2 | |
| Przechowywanie | Metalowa kaseta | |
| Z przegródkami | tak | |
| W zestawie | Końcówka tulejkowa |
| Numer artykułu | 729477 2700 | |
| EAN / GTIN | 4045197298508 | |
| Numer producenta | 729477 2700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |