Elektroniczny klucz dynamometryczny / kątowy ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 200 Nm ∙ lbf min.-maks.: 15 – 150 lbf.ft ∙ Dokładność: 1% ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 14 × 18 mm, drążony, Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość:

Nr art.: 7292-2STAC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w prawo 1 %
Długość całkowita L 520 mm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Stopień ochrony IP IP40
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; kgf m; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Chiński; Francuski; Niemiecki; Włoski
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Wskazanie cyfrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7292-2STAC
EAN / GTIN 4000896215447
Numer producenta 7292-2STAC
Numer L L60140 4222
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Beschreibung:

Anwendung:
Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkel bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z.B. Motorenbauteilen insbesondere Zylinderkopfschrauben, Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen (u.a. Robotertechnik etc.)
  • Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0
  • Inklusive Einsteck-Umschaltknarre 6404-1 Außenvierkant 12,5 = 1⁄2″
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 578,5 mm / 520 mm
  • HAZET Smart Technologie bestehend aus SmartTAC-App und Bluetooth® 4.1 Low Energy-Schnittstelle (Produktgruppe 7000-2 sTAC kann nationalen Zulassungsbeschränkungen unterliegen). Problemloser Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten, wie Smartphone (Smartwatch) und Tablet-PC. USB-C-Schnittstelle zur Programmierung der Drehmoment- Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC mit Software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Alle sTAC Drehmoment-Drehwinkelschlüssel können auch autark, ohne SmartTAC App benutzt werden
  • Einzigartiges ergonomisches, auf den Anwender ausgerichtetes, HAZET Design des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • Durch die Reduzierung der Baugröße sowie der Integration der Platine in das Hauptrohr sind Abmessungen entstanden, die kleine Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel ab 1 Nm ermöglichen
  • Schutzklasse IP 40
    Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
  • USB-C Buchse zum Laden des Akkus direkt im Werkzeug
  • Inklusive handelsüblichem, wechselbaren Li-Ion Akku, Typ 14650 / 3,7 Volt, direkt am Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar
  • Inklusive 1 Meter USB 3.1 / A-C-Kabel
Funktionen: 7000 sTAC
  • Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares OLED-Display, dimmbar und 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Anzeigeabweichung Drehmoment rechts und links: ab ± 1 % / ± 1 Digit
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel rechts und links: ± 1 % / ± 1°
  • Drehwinkelbereich addierend: 0 bis 999°
  • Drehmoment-Toleranz für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar ± 1 bis 10 %
  • Drehwinkeltoleranz für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar 1 bis 90°
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm, lbf ft, lbf in oder kgf m
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar 0 bis 250 mm
    (Voraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • 4-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration, mitlaufende Ziffernanzeige und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Schwellwert, Vorwarnstufe: Einstellbar 50 bis 99 %
  • Einstellbare Signalisierung, Ein / Aus Akustik-Signal (Buzzer) und Vibration
  • Resetfunktion, Rückstellung auf Werkseinstellung
  • Stand-by-Zeit: Einstellbar 1 bis 10 Minuten
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Speicherplatz inklusive Datum und Uhrzeit: Bis zu 3000 Messungen
  • Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen: 25 und 25
  • 2 Kontrollfunktionen: Programmierbare Drehmoment-Kontrolle bei Winkelanzug und Winkelkontrolle bei Drehmoment-Anzug
  • Menü Sperr-Funktion vor unbefugter Verstellung mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Kalibrierdatum und Serviceanzeige / Nutzungszähler
  • Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch
  • Programmier- und Auswertesoftware für Laptop und PC 7910-sTAC (kostenpflichtig)
  • SmartTAC-App für Android und Apple iOS Endgeräte für Baureihe 7000-2 sTAC (kostenloser Download)
  • Die SmartTAC-Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel der Baureihe 7000-2 sTAC mit Bluetooth®-Schnittstelle haben eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, in Norwegen, in China, in Indien, in Südkorea, in Mexiko und in der Türkei und dürfen dort verkauft werden. Die Funkzulassungen Südafrika, USA und Kanada s