Narzędzie do ściągania powłoki kabla, Typ: AV6220

Nr art.: 728085 AV6220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta AMS
Kolor czerwony; czarny
Min. średnica kabla 25 mm
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową
Głębokość skrawania 5 mm
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Krawędzie skrawające Możliwość 2-krotnego wykorzystania
Mechanizmy zabezpieczające ostrze chowane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728085 AV6220
EAN / GTIN 8014212008152
Numer producenta AV6220
Producent/osoba odpowiedzialna Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Opis

Wykonanie:

Zewnętrzne ostrze ściągacza do usuwania wszystkich warstw izolacji z tworzywa sztucznego do przewodów o ⌀ od 25 mm. Cięcie nie wymaga nadmiernej siły dzięki mechanizmowi zapadkowemu. Nadaje się do cięć wzdłużnych i obwodowych. Regulowana głębokość skrawania 0 - 5 mm. Zawiera wymienne ostrze odwracalne.

Zaleta:

Możliwość usuwania izolacji w dowolnym miejscu przewodu.