{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akcesoria do | Abmantelmesser Nr. 728035 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Wechselbügel | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Właściwości | Befestigung: Befestigungsloch (linke Seite); Kabeldurchmesser: 4-16 mm; Kantenschutz: Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Kabelschäden; Material: Verzinkter Stahl mit Kunststoffführungselement | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 728036 4-16 | |
| EAN / GTIN | 4011391790162 | |
| Numer producenta | 79016 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de |