Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pęsety proste, kształt AA, izolowane, materiał: N

Nr art.: 727920 N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Pinzette Form AA gerade, isoliert, Werkstoff: N
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal specjalna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości Pełna izolacja
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 130 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Numer producenta 727920 N
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali precyzyjne końcówki, uchwyty z podwójną izolacją zanurzeniową.
Ze specjalnej stali, niklowane.