Szczypce tnące boczne, chromowane, Długość całkowita: 160mm

Nr art.: 725265 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Standardowa obcinaczka boczna
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
160 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut fortepianowy
Norma
DIN ISO 5749
Średnica maks., Drut fortepianowy
1,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
2 mm
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
masa całkowita
200 g
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725265 160
EAN / GTIN 3662424076541
Numer producenta 192A.16CPE
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, z grubościennymi nasadkami uchwytów. Ułatwiająca pracę sprężyna rozwierająca z tworzywa sztucznego. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.