Zestaw pilników do kluczy, długość 100 mm, 6 szt.

Nr art.: 72230001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Opakowanie torba
Liczba 6
Opis formy czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaski, ostry; płaskie,; trójkątne
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina jednostronne
Długość okładziny 100 mm
Materiał, uchwyt drewno; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy
Do materiału stal
Długość bez trzonu 100 mm
Norma DIN 7283
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72230001
EAN / GTIN 4018754043835
Numer producenta 72230001
Numer L L60010 1785
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 6-częściowy zestaw pilników kluczykowych, przeznaczony do precyzyjnych prac pilnikowych w branży produkcji narzędzi i form.
  • Zestaw zawiera praktyczny wybór najpopularniejszych pilników: pilnik trójkątny, pilnik płaski tępy, pilnik płaski ostry, pilnik okrągły, pilnik półokrągły oraz pilnik czworokątny.
  • Wszechstronne zastosowanie do wszelkich prac związanych z okrawaniem, wykańczaniem, dopasowywaniem i naprawami.
  • Z wygodnym uchwytem z prawdziwego drewna, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podczas pracy.
  • Ta praktyczna torba z tkaniny to rozwiązanie pozwalające na uporządkowane przechowywanie.
Właściwości:
  • dokonywać okrawania, wykańczania, dopasowywania i napraw
  • DIN 7283
  • w wytrzymałej torbie tekstylnej z zapięciem na rzep, wykonanej z poliestru
  • niezawodna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
  • wyhaftowane logo STAHLWILLE

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 6
  • Długość w mm (L): 100 mm
  • Masa: 165 g

W dostawie:

Zestaw 6-częściowy:
  • po 1 pilniku trójkątnym, okrągłym, półokrągłym, kwadratowym, płaskim z tępym końcem i płaskim ze spiczastym końcem: Długość listków: 100 mm